Holmefjord - Cat 7 S/FTP Fire Resistant FR - AMS7-SF23-UAF1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452005267
Elnummer
1008791
Leverandørens varenummer
AMS7-SF23-UAF1
Typebeskrivelse
1008791
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
S/FTP
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,6 mm
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Rød
Antall kappe lag:
2
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
9,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
80 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
80 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
80 mm
Kategori:
7
NVP verdi:
78 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
Ja
Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:
D
Egnet som telekabel:
Ja
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Med rivesnor:
nei
Kabelbredde ca.:
9,1 mm
Kabelhøyde ca.:
9,1 mm
Vekt:
85 kg/km
Karakteristisk impedans:
100 Ohm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
130 kN
Med gnagebeskyttelse:
nei
For on- og offshore installasjoner og maritime miljø.
Optimalisert for IEE 802.3at PoE+.
Funksjonssikker iht IEC 60331-23 FE 180
- Entrådet AWG23 ledere
- Isolert PO
- FFCi brannsikker tape
- Parvis folieskjermet
- Felles flettet skjerm
- IEC 60331-23
- Kappe Halogenfri FR-LSZH SHF1
- UV resistent
- DNV sertifisert TAE000002A1
- Kappefarge rød
- Ytterdiameter 9,10mm


