Holmefjord - Cellflex LCF12-50 J - LCF12-50J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 4,8 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 13,8 mm
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452000378
Elnummer
1097901
Leverandørens varenummer
LCF12-50J
Typebeskrivelse
1097901
Diameter indre leder:
4,8 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
13,8 mm
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
Andre
Materiale i indre leder:
Aluminium
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Bølgemantel
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
UV-bestandig:
nei
Karakteristisk impedans:
50 Ohm
Ytterdiameter omtrentlig:
15,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
70 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
70 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
70 mm
Forlegging i jord:
nei