Holmefjord - Cellflex LCF78-50 JA - LCF78-50JA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 9,32 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 25,2 mm
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452000408
Elnummer
1097904
Leverandørens varenummer
LCF78-50JA
Typebeskrivelse
1097904
Diameter indre leder:
9,32 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
25,2 mm
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
50 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Bølgemantel
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
UV-bestandig:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
27,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
120 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
120 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
120 mm
Forlegging i jord:
nei


