Holmefjord - Cellflex SCF12-50 JFN - SCF12-50JFN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 3,56 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 12,3 mm
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452000392
Elnummer
1097903
Leverandørens varenummer
SCF12-50JFN
Typebeskrivelse
1097903
Diameter indre leder:
3,56 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
12,3 mm
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
50 Ohm
Materiale i indre leder:
Aluminium
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Bølgemantel
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
B2ca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
UV-bestandig:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
13,75 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
32 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
32 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
32 mm
Forlegging i jord:
nei


