Holmefjord - EIB/KNX 2x2x0,8mm Quad kabel - 2101Q08S44

KopierKopier
Holmefjord - EIB/KNX 2x2x0,8mm Quad kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Farge på ytre kappe - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452005397

Elnummer

1035518

Leverandørens varenummer

2101Q08S44

Typebeskrivelse

1035518

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Lederdiameter:

0,8 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

73,2 Ohm/km

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

6,2 mm

Kabelhøyde ca.:

62 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

62 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

62 mm

Forlegging i jord:

nei

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

25000 kg/km

Antall tråder per leder:

1

Tråddiameter:

0,8 mm

EIB/KNX Kabel Low Smoke Zero Halogen FireFighter® for bygningssystemteknologi å kontrollere belysning, oppvarming, klimaanlegg, ventilasjon, energistyring, persienner, tidsstyring og låsesystemer

- Skjermet 4 leder J-2Y(St)H
- Lederdiameter 0,785mm
- Enkjernet kobberleder
- Isolert med Polyethylene
- Folieskjerm
- Flammehemmet halogenfri kappe
- Kappefarge Grønn
- Ytterdiameter 6,2mm
- Fargekode iht. datablad
- Brannklasse / CPR: Dca-s2,d2,a2
- KNX Certified 330/11612/14
- Flame retardant : acc. to IEC 60332-1-2 / IEC 60332-3-25
- Smoke Density : acc. to IEC 61034
- Halogen Free : acc. to IEC 60754-1/2

Forpakning: Trommel à 500m