Holmefjord - Funksjonssik. Høytkab 2x1,5mm2 - 79001FS.00100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederisolasjon - Andre
Spesifikasjon lederisolasjon - Andre
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452004123
Elnummer
1097982
Leverandørens varenummer
79001FS.00100
Typebeskrivelse
1097982
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
47,1 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
47,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
47,1 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Brun
Farge på ytre kappe:
Rød
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten