Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - HDBaseT F/UTP 4P HF 4K UHD - 2183NH 0101000

KopierKopier
Holmefjord - HDBaseT F/UTP 4P HF 4K UHD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,3 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452004147

Elnummer

1097983

Leverandørens varenummer

2183NH 0101000

Typebeskrivelse

1097983

Nominelt ledertverrsnitt:

0,3 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Cca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1a

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,36 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

74 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

74 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

74 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...75 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

72 %

Belden 2183NH 4K Ultra-High-Definition, den ultimate HDBaseT mediakabelen.

Belden 2183NH er utviklet for 4K UHD HDBaseT signaler med maksimal oppløsning og bildefrekvens. Problemfri overføring inntil 100 meter inkludert 100W Power over HDBaseT (PoH). Fleksibel korrugert skjerm gjør kabelen enkel å installere i trange passasjer. Limte par bidrar til konstant impedans og maksimal ytelse selv ved røffe installasjoner. Kabelen har en unik tynn design (25% tynnere enn typisk kategori 7 kabel).

- Skjermet F/UTP 4 par tvunnet kabel, limte par
- Lederdiameter AWG23 (0,6mmØ)
- Entrådet kobberleder
- LP klassifisert 0,6A pr leder
- Isolert med polyolefin
- Korrugert fleksibel skjerm
- Rivetråd
- Spiralformet jordtråd
- Kappefarge sort
- Kappe i PVC
- Ytterdiameter 7,36mm
- IEC fargekode

Produsent: Belden Wire & Cable
Enhet: Eske à 305 meter