Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Holmefjord - Høyttalerkabel 2x1,5mm2 skj HF - 1097972

KopierKopier
Holmefjord - Høyttalerkabel 2x1,5mm2 skj HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederisolasjon - Andre

  • Spesifikasjon lederisolasjon - PE (Polyetylen)

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452003089

Elnummer

1097972

Leverandørens varenummer

1097972

Typebeskrivelse

1097972

Antall ledere:

2

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Materiale i ytre kappe:

Andre

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

65 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

65 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

65 mm

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Rød / svart

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Høyttalerkabel med revolvert par. Flertrådet fleksible ledere med rent kobber. Folieskjerm og flertrådet jordtråd. Halogenfri kappe, sort. Ytre diameter 7,4mm. Temperaturområde ved bruk, fra -45⁰C til +70⁰C. Spesielt godt egnet i miljøer med mye EMI slik som jernbanestasjoner m.m.