Holmefjord - Høyttalerkabel 2x4mm2 HF - 70048.00500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederisolasjon - Andre
Spesifikasjon lederisolasjon - Andre
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001702
Elnummer
1097894
Leverandørens varenummer
70048.00500
Typebeskrivelse
1097894
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Andre
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
8,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
83 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
83 mm
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Rød / svart
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1