Holmefjord - Kabelbrufeste 114,80mm,plast - Zytel ST801

KopierKopier
Holmefjord - Kabelbrufeste 114,80mm,plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 38,1...38,1 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Materiale - Andre

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452003072

Elnummer

1315400

Leverandørens varenummer

Zytel ST801

Typebeskrivelse

1315400

Diameter:

38,1...38,1 mm

Antall kabler/rør:

1

Materiale:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Andre

Farge:

Svart

Kabelfeste for strålekabel med dimensjon 1 1/4", Kan monteres på det fleste kabelbruer. Feste har også ett spor for 4mm fiberkabel/ varmedetekterende kabel.

Dette feste leveres komplett, ferdig til bruk. Klikkes på plass på siden av kabelbroen og sparer derfor mye tid under installasjonen, sammenlignet med tradisjonelle fester med løse komponenter. Anbefalt avstand mellom festene er ca 1,3 meter, hvor hver 10 feste er sikret med stålstrips.