Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - KAT 6A S/FTP Fleks dob kapp PVC - 1303E.00500

KopierKopier
Holmefjord - KAT 6A S/FTP Fleks dob kapp PVC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,277 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001757

Elnummer

1097899

Leverandørens varenummer

1303E.00500

Typebeskrivelse

1097899

Nominelt ledertverrsnitt:

0,277 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,609 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

64 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

64 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

64 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...60 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

77 %

Belden 1303EPU er en ny kategori 6A kabl for kritiske applikasjoner i miljøer med høy slitasje. Kabelen er fleksibel, særdeles robust og tåler å bli rullet inn/ut i kravstore miljøer som bl.a. i studio og opptakssituasjoner utendørs, og også i enkelte industrimiljøer er den aktuell. En felles flettet skjerm og parvis folieskjerm sørger for 100% dekning og uovertruffen ytelse, mens den doble kappekonstruksjonen beskytter parene og sørger for en mer fleksibel kabel som ligger mer diskret langs scene-, fabrikkgulv etc.

- Individuelt skjermet 4 par tvunnet
- Lederdiameter AWG24 (0,6mmØ)
- Flertrådet kobberleder
- Isolert med Polyethylene
- Flettet skjerm
- Jordtråde AWG 26
- Innerkappe og ytterkappe i PVC
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 8,70mm

Forpakning: Trommel à 500m