Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - Kat 6A U/UTP 4p HF Lilla - 1683ENH.01500

KopierKopier
Holmefjord - Kat 6A U/UTP 4p HF Lilla

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,3 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452004130

Elnummer

1097985

Leverandørens varenummer

1683ENH.01500

Typebeskrivelse

1097985

Nominelt ledertverrsnitt:

0,3 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

72 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

72 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

72 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...60 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

67 %

Kabel for strukturerte kablingssystemer: Kategori 6A uskjermet

Kabelen kan brukes i stukturerte kablingssystemer opp til 10 gigabit Ethernet og er testet og godkjent opp til 500Mhz. Kabelen har meget gode krysstale egenskaper.

- Uskjermet 4 par tvunnet
- Lederdiameter AWG23 ( 0,57mm)
- Entrådet kobberleder
- Isolert med Polyethylene
- Kappefarge lilla
- Kappen er flammehemmet halogenfri
- Ytterdiameter 7,2mm
- Tilfredstiller og overgår kravene iht. standardene EN50173,
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-C.2
- IEC fargekode

Forpakning: Tromler à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable