Holmefjord - Kat 7 Kat 6A S/FTP 4par HF Gr - DK-1743-VH-5-G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,3 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 8
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452005205
Elnummer
1001883
Leverandørens varenummer
DK-1743-VH-5-G
Typebeskrivelse
1001883
Nominelt ledertverrsnitt:
0,3 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
8
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
S/FTP
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,6 mm
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
72 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
72 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
72 mm
Kategori:
7
NVP verdi:
75 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:
D
Egnet som telekabel:
Ja
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Vekt:
27900 kg/km
- Individuelt skjermet 4 par tvunnet
- Lederdiameter AWG23 (0,57mm)
- Entrådet kobberleder
- Isolert med skummet Polyethylene
- Kappefarge grå
- Kappen er flammehemmet halogenfri
- Ytterdiameter 7,2mm
- Tilfredstiller og overgår kravene iht. standardene EN50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B2
- IEC fargekode
- Brannklasse / CPR: Dca-s2,d1,a1
Forpakning: Tromler à 500m


