Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - Koaks RG58 WLL,RF195,305mT - 7806A 0101000

KopierKopier
Holmefjord - Koaks RG58 WLL,RF195,305mT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 0,94 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 2,794 mm

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452000989

Elnummer

1097917

Leverandørens varenummer

7806A 0101000

Typebeskrivelse

1097917

Diameter indre leder:

0,94 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

2,794 mm

Antall skjermlag:

2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Karakteristisk impedans:

50 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Blank

Materiale i ytre leder:

Aluminium

Ytre leder overflate:

Fortinnet

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

4,953 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

50,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

50,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

50,8 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

RG58 type / RF 195, 50 Ohm lavtapskoaks for høye frekvenser som WLAN.AWG 19 entrådet leder, skummet polythylen dielektrikum.Folie og flettet skjerm, sort kappe, Flammehemmet.