Holmefjord - Mikrofonkabel fleksibel 32p Belden 1518C - 1518C B591000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,277 mm²
Antall ledere - 64
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001665
Elnummer
1097891
Leverandørens varenummer
1518C B591000
Typebeskrivelse
1097891
Nominelt ledertverrsnitt:
0,277 mm²
Antall ledere:
64
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,609 mm
Antall snodde elementer:
32
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Kabelskjerming:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
22,78 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
222 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
222 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
222 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-35...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-35...75 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
66 %
UV-bestandig:
nei
Hvert par består av 0,22mm2 ledere, med jordtråd.
Folieskjermen er fastlimt til kappen, noe som gjør den meget rask å terminere.
Kabelen har også felles ytterskjerm med jordtråd for ekstra skjerming.
Ytterkappe: Sort matt PVC
Yttermål : 22,8mm
Forpakning: Trommel à 305m


