Holmefjord - Modbus 1par RS-485, AWG 22, D - 144301P2254-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452005236
Elnummer
1008788
Leverandørens varenummer
144301P2254-01
Typebeskrivelse
1008788
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
Andre
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,75 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Frittliggende og underjordisk installasjonsrør
Beskyttende kappe:
Al/PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Antall kappe lag:
3
Armering:
Fletting
Armeringens materiale:
Stål
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
11,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
119 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
119 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
119 mm
Kategori:
Uten
NVP verdi:
78 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:
A
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
nei
Kabelbredde ca.:
11,9 mm
Kabelhøyde ca.:
11,9 mm
Vekt:
0,335 kg/km
Karakteristisk impedans:
120 Ohm
Merkespenning U:
600 V
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Kabelen er kan brukes innendørs og utendørs, i tillegg graves direkte i grunn.
Støtter også Modbus, DMX, CAN BUS, BACnet MS/TP, HART og CanOpen.
- Skjermet 1par kabel
- Lederdiameter AWG22
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Isolert med polyethylene (PE)
- Mekanisk og gnagebeskyttet - Armert (SWA)
- Folieskjerm
- Felles flettet skjerm (65%)
- 120 Ohm impedans
- Kappe i LSNH
- UV resistent
- Kappefarge Svart
- Ytterdiameter 11,9mm


