Holmefjord - Profibus DP 1x2x22/19 AWG DNV - AMD122-UAZFM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,38 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452005250
Elnummer
1008790
Leverandørens varenummer
AMD122-UAZFM
Typebeskrivelse
1008790
Nominelt ledertverrsnitt:
0,38 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Uten
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kabeltype:
S/FTP
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,8 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Antall kappe lag:
2
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
Ja
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
106 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
106 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
106 mm
Sertifisert for skipsinstallasjon:
Ja
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
nei
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
nei
Kabelbredde ca.:
10,6 mm
Kabelhøyde ca.:
10,6 mm
Vekt:
0,15 kg/km
Karakteristisk impedans:
150 Ohm
Merkespenning U:
300 V
Med gnagebeskyttelse:
nei
- Flertrådet 1 par AWG 22
- MUD resistant
- Halogenfri SHF2 kappe
- Kappefarge svart
- Ytterdiameter 10,60mm


