Holmefjord - Vegguttak 1xUSB-C, 2XUSB-A 5V - DA-70618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Driftsspenningsområde - 100...250 V
Maks utgangsstrøm - 3100 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452004710
Elnummer
6900778
Leverandørens varenummer
DA-70618
Typebeskrivelse
6900778
Modell / utførelse:
Kontakt
Driftsspenningsområde:
100...250 V
Maks utgangsstrøm:
3100 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9003
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
38 mm
Min. dybde på apparatboks:
38 mm
Antibakteriell behandling:
nei


