Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - Videokoaks RG 59 miniatyr HDTV - 1855A 0101000

KopierKopier
Holmefjord - Videokoaks RG 59 miniatyr HDTV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 0,8 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 3,7 mm

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452002129

Elnummer

1097956

Leverandørens varenummer

1855A 0101000

Typebeskrivelse

1097956

Diameter indre leder:

0,8 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

3,7 mm

Antall skjermlag:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Blank

Materiale i ytre leder:

Aluminium

Ytre leder overflate:

Fortinnet

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

4,04 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

40 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

40 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

40 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...75 °C

Belden 1855A er en 75 ohm koakskabel som er optimalisert for høy-oppløselige signaler med stor båndbredde. Passer til kortere strekk og patchkabler hvor lavt tap er ønskelig. Alle Beldens HD-SDI koakskabler er testet opp til 4,5 GHz, og er derfor meget fremtidsrettet.

Maks lengde ved SMPTE259M (270 Mb/s Component SDI) - 241m
Maks lengde ved SMPTE292M (HD-SDI 3G) - 46m

Ytterkappe : Sort PVC
Kabelmål: 0,6/2,6/4,0

Forpakning: Trommel à 305m