Holmefjord - Videokoaks RG59 HDTV - 70081NH.00500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,81 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 4,4 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452002143
Elnummer
1097958
Leverandørens varenummer
70081NH.00500
Typebeskrivelse
1097958
Diameter indre leder:
0,81 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
4,4 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Aluminium
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Ytterdiameter omtrentlig:
5,92 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
60 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
60 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Forlegging i jord:
nei
Maks lengde ved SMPTE259M (270 Mb/s Component SDI) - 338m
Maks lengde ved SMPTE292M (HD-SDI 3G / 2K) - 67m
Ytterkappe : Grønn Halogenfri
Kabelmål: 0,8/3,7/5,9
Forpakning: Trommel à 500m


