Honeywell - 138005 SeqLED E NM ST LED 230 - 138005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5205327036632
Elnummer
6602027
Leverandørens varenummer
138005
Typebeskrivelse
6602027
Monteringsmetode:
Veggmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
4,8 W
Lysstrøm I standby modus:
280 lm
Nominell driftstid:
0...1 h
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
220...240 V
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK10
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
280...280 lm
Bredde:
160 mm
Høyde/dybde:
70 mm
Lengde:
160 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skrukobling


