Honeywell - 138006 Ova-OmniLED Square ER/ - 138006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5205327035857
Elnummer
6602022
Leverandørens varenummer
138006
Typebeskrivelse
6602022
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
3,4 W
Lysstrøm I standby modus:
360 lm
Nominell driftstid:
0...1 h
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
220...240 V
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK08
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
360...360 lm
Bredde:
160 mm
Høyde/dybde:
55 mm
Lengde:
160 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skrukobling