Honeywell - 138008 MultiLED Kombi ST LED2 - 138008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Slagfasthet - IK03
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5205327035826
Elnummer
6602020
Leverandørens varenummer
138008
Typebeskrivelse
6602020
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK03
Kapslingsmateriale:
Plast
Type avdekning:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
UHF:
nei
Med innbyggingsboks:
nei
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
275...275 lm
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
48 mm
Høyde/dybde:
170 mm
Lengde:
254 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme


