Honeywell - 290057.11 UniLED tosidig nedh - 290057.11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 360 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5205327036878
Elnummer
6602030
Leverandørens varenummer
290057.11
Typebeskrivelse
6602030
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
360 mm
Bredde:
255 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Materialtykkelse:
8 mm
UniLED, nedhengt piktogram, Lesavastand 30M


