Honeywell - 290471 UniLED/ImperLED veggbr
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Lengde - 360 mm
Bredde - 255 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5205327037233
Elnummer
6602031
Leverandørens varenummer
290471
Typebeskrivelse
6602031
Modell / utførelse
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning
Utgang
Retning
Andre
Lengde
360 mm
Bredde
255 mm
Dobbelsidig
Ja
Materialtykkelse
8 mm
Deteksjonsavstand
30 m
UniLED og ImperLED, veggbrakett