Honeywell Home - DC917NG - 62 004 32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Aluminium
Strømtype - DC
Lydstyrke - 90 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965639
Elnummer
6200432
Leverandørens varenummer
62 004 32
Typebeskrivelse
6200432
Kapslingsfarge:
Aluminium
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
90 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
200 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(grå)
Det er mulig å ha seks trådløse knapper på denne ringeklokken
Honeywell DC917NG - ringeklokken har rekkevidde på inntil 100 m hørbart området og 200 m trådløs rekkevidde . Den leveres med mute funksjon slik at du kan slappe av uten å bli forstyrret. Halo lyset varsler deg når du ikke hører ringeklokken. Du kan også laste opp dine egne melodier for å gjøre denne ringeklokken meget personlig .
• Trådløs rekkevidde inntil 200 m
• Volum på 90 dB
• Valg av 8 melodier
• Du kan legge inn opptil 20 av dine egne MP3- sanger via en USB -port (filstørrelse på opptil 15 MB / 15 sekunder. PC-en vil gjenkjenne ringeklokke som en harddisk når du skal lagre melodier på klokken.
• Mute funskjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Rekkevidden kan utvides til 400 m
• Kan gi strøm ut via Micro USB port
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(grå):
Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(grå):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)


