Honeywell Home - Fast dørklokke med halogenlys og søvntilstand
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 90 dB
Strømtype - DC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5004100965721
Elnummer
6200424
Leverandørens varenummer
DW915S
Typebeskrivelse
6200424
Kapslingsfarge
Hvit
Lydstyrke
90 dB
Strømtype
DC
Monteringsmetode
Påvegg
Trådløs
Ja
Kapslingsmateriale
Plast
Beskyttelsesklasse IP
IP23
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Innebygd batteri
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
400
Maks rekkevidde
200 m
DW915S
Trådløs ringeklokke for fast tilkobling av strøm(hvit)
Det er mulig å ha fem trådløse og to trådbaserte knapper på denne ringeklokken
Honeywell DW915 - trådløs/fast tilkobling ringeklokke med inntil 200 m rekkevidde.Den leveres med mute funksjon og Halo lys for visuell varsling.Kan koble to stk. trådløse ringeklokker sammen for å øke rekkevidden til inntil 400m.
• Trådløs ringeklokker for bruk til utskifting av gammel trådbasert ringeklokke.
• Trådløs rekkevidde opptil 200 m
• Volum på 90 dB
• Velg mellom 8 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon
• Veggfeste inkludert
Trådløs/fast tilkoblings ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(ikke inkludert)