Honeywell Home - Fast dørklokke med lydstyrkestyring og LED-strobe – Hvid - DW313S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - DC
Lydstyrke - 84 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965707
Elnummer
6200421
Leverandørens varenummer
DW313S
Typebeskrivelse
6200421
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
84 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
DW313S
Fast tilkoblings ringeklokke(hvit)
Det er mulig å ha to trådbaserte knapper på denne ringeklokken
• Fast tilkoblet ringeklokke
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon
• Veggfeste inkludert
Fast tilkoblings ringeklokke(hvit):
størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 (AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)
Fast tilkoblings ringeklokke(hvit)
Det er mulig å ha to trådbaserte knapper på denne ringeklokken
• Fast tilkoblet ringeklokke
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon
• Veggfeste inkludert
Fast tilkoblings ringeklokke(hvit):
størrelsesforhold:
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 (AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)