Honeywell Home - Honey/Friedland H2621-6 Mini 12 V DC, grey, 92dB, IP43, - - 6220176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 1
Kapslingsfarge - Grå
Lydstyrke - 92 dB
Nominell spenning - 12 V
Strømtype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100968326
Elnummer
6220176
Leverandørens varenummer
6220176
Typebeskrivelse
6220176
Antall toner:
1
Kapslingsfarge:
Grå
Lydstyrke:
92 dB
Nominell spenning:
12 V
Strømtype:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Strømforbruk:
0,12 A
Med kontakt:
nei
Horn elektrisk H2621-6
Spenning 12vDc
Lydnivå 92dB
IP 43
Temperatur område -25C til +50C
Spenning 12vDc
Lydnivå 92dB
IP 43
Temperatur område -25C til +50C