Honeywell Home - Honeywell/Friedlan H2622-3 Mi 24 V AC, grey, 88dB, IP43, - 6220181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 1
Kapslingsfarge - Grå
Lydstyrke - 92 dB
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100968364
Elnummer
6220181
Leverandørens varenummer
6220181
Typebeskrivelse
6220181
Antall toner:
1
Kapslingsfarge:
Grå
Lydstyrke:
92 dB
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
AC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Strømforbruk:
0,08 A
Med kontakt:
nei
Horn elektrisk H2622-3
Spenning 24vAc
Lydnivå 88dB
IP 43
Temperatur område -25C til +50C
Spenning 24vAc
Lydnivå 88dB
IP 43
Temperatur område -25C til +50C