Honeywell Home - Honeywell/Friedland H2620-7 S 24 V DC, grey, 108dB, IP55, - H2620-7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 1
Kapslingsfarge - Grå
Lydstyrke - 108 dB
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006710
Elnummer
6220178
Leverandørens varenummer
H2620-7
Typebeskrivelse
6220178
Antall toner:
1
Kapslingsfarge:
Grå
Lydstyrke:
108 dB
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Strømforbruk:
0,6 A
Med kontakt:
nei
Horn elektrisk H2620-7
Spenning 24vDc
Lydnivå 108dB
IP 55
Temperatur område -20C til +50C
Spenning 24vDc
Lydnivå 108dB
IP 55
Temperatur område -20C til +50C