Honeywell Home - Honeywell/friedland H2622-2Mi 12 V AC, grey, 88dB, IP43, - - H2622-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 1
Kapslingsfarge - Grå
Lydstyrke - 88 dB
Nominell spenning - 12 V
Strømtype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100968357
Elnummer
6220175
Leverandørens varenummer
H2622-2
Typebeskrivelse
6220175
Antall toner:
1
Kapslingsfarge:
Grå
Lydstyrke:
88 dB
Nominell spenning:
12 V
Strømtype:
AC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Strømforbruk:
0,35 A
Med kontakt:
nei
Horn elektrisk H2622-2
Spenning 12vAc
Lydnivå 88dB
IP 43
Temperatur område -25C til +50C
Spenning 12vAc
Lydnivå 88dB
IP 43
Temperatur område -25C til +50C


