Honeywell Home - Honeywell trådløs dørklokke - 6200406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Aluminium
Strømtype - DC
Lydstyrke - 84 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965523
Elnummer
6200406
Leverandørens varenummer
6200406
Typebeskrivelse
6200406
Kapslingsfarge:
Aluminium
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
84 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokkenHoneywell DC515NG er perfekt formet til døra i ditt hjem. Den leveres med mute funksjon og Halo lys med 7 farge valg. • Opptil 150 m trådløs rekkevidde• Volum på 84 dB • Velg mellom 6 melodier• Mute funksjon/lydløs • Halogen og LED strobe for visuell varsling• Enkel installasjon - uten behov for kabling• Veggfeste inkludertTrådløs ringeklokke(grå):Størrelsesforhold:70 x 70 x 42,5 mmBatterier:3 x LR6 (AA) 1,5 V(ikke inkludert)Trådløs ringeknapp(grå):Størrelsesforhold:30 x 70 x 16 mmBatterier:1 x CR2032 (3 V)(inkludert)


