Honeywell Home - Honeywell trådløs dørklokke - DC313NDE

KopierKopier
Honeywell Home - Honeywell trådløs dørklokke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Se tilgjengelige varianterAluminium

Innebygd batteri:

Se tilgjengelige varianternei

Maks rekkevidde:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Strømtype - DC

  • Lydstyrke - 84 dB

  • Trådløs - Ja

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5004100965387

Elnummer

6200416

Leverandørens varenummer

DC313NDE

Typebeskrivelse

6200416

Kapslingsfarge:

Hvit

Strømtype:

DC

Lydstyrke:

84 dB

Trådløs:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Plast

Innebygd batteri:

Ja

Maks rekkevidde:

150 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

DC313NDE

Trådløs ringeklokke med trådløs magnet sensor og trådløs ringeknapp(hvit)

Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken

• Sett med trådløs ringeklokke, trådløs magnet sensor og trådløs ringeknapp
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert

Trådløs ringeklokke(hvit) :
Størrelsesforhold :
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1,5 V
( ikke inkludert)

Trådløs ringeknapp(hvit) :
Størrelseforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 (3 volt )
( inkludert)

Trådløs bevegelsesensor(hvit):
Størrelsesforhold:
71 x 40 x 14 mm
batterier:
1 x CR2032 (3 volt )
( inkludert)