Honeywell Home - Plug-In trådløs dørklokke 4 toner 80Db 60m DC311NP2 - DC311NP2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC
Lydstyrke - 80 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
EAN/GTIN
5004100965356
Elnummer
6200409
Leverandørens varenummer
DC311NP2
Typebeskrivelse
6200409
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC
Lydstyrke:
80 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DC311NP2
Trådløs ringeklokke plug-in med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha to trådløse knapper på denne ringeklokken
Enkel , pålitelig, problemfri må Honeywell DC311NP2 - ringeklokken trenger aldri nye batterier. Koblet på forhånd og klar til bruk rett ut av esken med en pålitelig trådløs tilkobling og god lydkvalitet.
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Maksimalt volum opp til 80 dB
• Velg mellom 4 melodier
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke ( hvit) :
Størrelsesforhold :
110 x 70 x 76,5 mm
strøm:
100-240 V 50-60 Hz 300 mA
Trådløs ringeknapp (hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)
Trådløs ringeklokke plug-in med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha to trådløse knapper på denne ringeklokken
Enkel , pålitelig, problemfri må Honeywell DC311NP2 - ringeklokken trenger aldri nye batterier. Koblet på forhånd og klar til bruk rett ut av esken med en pålitelig trådløs tilkobling og god lydkvalitet.
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Maksimalt volum opp til 80 dB
• Velg mellom 4 melodier
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke ( hvit) :
Størrelsesforhold :
110 x 70 x 76,5 mm
strøm:
100-240 V 50-60 Hz 300 mA
Trådløs ringeknapp (hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)


