Honeywell Home - Plug-In trådløs dørklokke 6 toner 84Db 150m DC515NP2 - 6200412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 84 dB
Strømtype - AC
Monteringsmetode - Andre
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965554
Elnummer
6200412
Leverandørens varenummer
6200412
Typebeskrivelse
6200412
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
84 dB
Strømtype:
AC
Monteringsmetode:
Andre
Trådløs:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
150 m
DC515NP2
Trådløs ringeklokke plug-in med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
Elegant og kompakt med utmerket lydkvalitet. Honeywell DC515NP2 - ringeklokken trenger ikke batterier, da den blir koblet til stikkontakten. Den leveres med mute funksjon slik at du kan slappe av uten å bli forstyrret. Nattlys med 7 farger som du kan velge i mellom som viser vei i mørket med en svak og behagelig glød.
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• Mute funskjon / lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Nattlys
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 76,5 mm
Strøm:
100–240 V 50–60 Hz 300 mA
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)
Trådløs ringeklokke plug-in med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
Elegant og kompakt med utmerket lydkvalitet. Honeywell DC515NP2 - ringeklokken trenger ikke batterier, da den blir koblet til stikkontakten. Den leveres med mute funksjon slik at du kan slappe av uten å bli forstyrret. Nattlys med 7 farger som du kan velge i mellom som viser vei i mørket med en svak og behagelig glød.
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• Mute funskjon / lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Nattlys
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 76,5 mm
Strøm:
100–240 V 50–60 Hz 300 mA
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)