Honeywell Home - Trådløs ringeklokke kit 150 m DC515N 84 dB 6 toner
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 84 dB
Strømtype - DC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5004100965516
Elnummer
6200405
Leverandørens varenummer
6200405
Typebeskrivelse
6200405
Kapslingsfarge
Hvit
Lydstyrke
84 dB
Strømtype
DC
Monteringsmetode
Påvegg
Trådløs
Ja
Kapslingsmateriale
Plast
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Innebygd batteri
Ja
Maks rekkevidde
150 m
DC515N
Trådløs ringeklokke og trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
Honeywell DC515N en perfekt utformet ringeklokke til ditt hjem. Den leveres med mute funksjon og Halo lys i 7 forskjellige farger valg.
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfest inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
70 x 70 x 42,5 mm
Batterier:
3 x LR6 (AA) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)