Honeywell Home - Trådløs ringeklokke kit DC915N 90 dB 200meter 8 melodier h
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 90 dB
Strømtype - DC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965592
Elnummer
6200407
Leverandørens varenummer
6200407
Typebeskrivelse
6200407
Kapslingsfarge
Hvit
Lydstyrke
90 dB
Strømtype
DC
Monteringsmetode
Påvegg
Trådløs
Ja
Kapslingsmateriale
Plast
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Innebygd batteri
Ja
Maks rekkevidde
200 m
DC915N
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha seks trådløse knapper på denne ringeklokken
Honeywell DC915N trådløs ringeklokke med inntil 200 m rekkevidde. Den leveres med mute funksjon og Halo lys for visuell varsling. Den kan kobles sammen med en trådløs ringeklokke til for å øke rekkevidden til inntil 400 m.
• Trådløs rekkevidde opptil 200 m
• Volum på 90 dB
• Velg mellom 8 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit):
Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V
(ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit):
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkludert)