Honeywell Home - Trådløs bevægelsessensor (IP5 - 62 004 31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100967411
Elnummer
6200431
Leverandørens varenummer
62 004 31
Typebeskrivelse
6200431
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
Ja
Lengde:
111 mm
Bredde:
73 mm
Høyde:
93 mm
L430S
Trådløs bevegelsessensor( IP54) - Hvit
Gled deg til å føle deg mer komfortabel med den trådløse L430S bevegelsessensor . Den er vanntett , slik at du kan plassere den ute i garasjen eller oppkjørselen og når du kobler den til Honeywell dørklokke kit, du vet, når noen nærmer seg døren.
• Overvåker store områder med et snev spenn på 140
grader og 12 m
• Trådløs rekkevidde opp til 150 m
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vanntett ( IP54 )
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Feste inkludert
Størrelsesforhold:
111 x 73 x 93 mm
Batterier:
1 x 9 V PP3 (6LR61)
(ikke inkluderet)
Trådløs bevegelsessensor( IP54) - Hvit
Gled deg til å føle deg mer komfortabel med den trådløse L430S bevegelsessensor . Den er vanntett , slik at du kan plassere den ute i garasjen eller oppkjørselen og når du kobler den til Honeywell dørklokke kit, du vet, når noen nærmer seg døren.
• Overvåker store områder med et snev spenn på 140
grader og 12 m
• Trådløs rekkevidde opp til 150 m
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Vanntett ( IP54 )
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Feste inkludert
Størrelsesforhold:
111 x 73 x 93 mm
Batterier:
1 x 9 V PP3 (6LR61)
(ikke inkluderet)


