Honeywell Home - Trådløs dør/vindusensor
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - Nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965936
Elnummer
6200439
Leverandørens varenummer
6200439
Typebeskrivelse
6200439
Form
Rektangulær
Med navneskilt
Nei
Materiale
Plast
Monteringsmetode
Påvegg
Farge
Hvit
Med belysning
Nei
Trådløs
Ja
Lengde
71 mm
Bredde
40 mm
Høyde
14 mm
Trådløs dør og vindu sensor - Hvit
Gled deg til å føle deg mer komfortabel med den trådløse HS3MAG1N dør og vindu sensor. Føleren koples til eksisterende Honeywell dørklokken eller alarm sett til huset og bli varslet hvis du har igjen et vindu eller en dør stå åpen , eller hvis noen går inn eller ut av huset.
• Trådløs rekkevidde opp til 200m
• Batteriet er lett å åpne
• Lang batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• veggfeste inkludert
Størrelsesforhold:
71 x 40 x 14mm
Batterier:
1 x CR2032 (3V)
(inkluderet)HS3MAG1N