Honeywell Home - Trådløs konverter (Ringeanlegg) DCP917S Hvit 200m - 62 004 38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
EAN/GTIN
5004100967541
Elnummer
6200438
Leverandørens varenummer
62 004 38
Typebeskrivelse
6200438
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
Ja
Lengde:
80 mm
Bredde:
64 mm
Høyde:
16 mm
Dørklokke koblet til trådløst konverteringsset - Hvit
Honeywell DCP917 sørger for at din kablede ringeknapp kan benyttes sammen med markedets beste og ledende trådløse Honeywell (Friedland) dørklokker.
• Koble eksisterende trykknapp konvertering enhet
• Link konvertering enhet for alle Honeywell trådløs og bærbar ringeklokke
• Opptil 200 m trådløs rekkevidde
• Batteriet er lett å åpne
• Opptil to års batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Enkel installasjon - med tilpasningskonnektorer
• Veggfeste inkludert
Størrelsesforhold:
80 x 64 x 15,9 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkluderet)
Honeywell DCP917 sørger for at din kablede ringeknapp kan benyttes sammen med markedets beste og ledende trådløse Honeywell (Friedland) dørklokker.
• Koble eksisterende trykknapp konvertering enhet
• Link konvertering enhet for alle Honeywell trådløs og bærbar ringeklokke
• Opptil 200 m trådløs rekkevidde
• Batteriet er lett å åpne
• Opptil to års batterilevetid
• Indikator for lavt batteri
• Enkel installasjon - med tilpasningskonnektorer
• Veggfeste inkludert
Størrelsesforhold:
80 x 64 x 15,9 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V)
(inkluderet)


