Honeywell Home - Trådløs ringeklokke kit 150 m DC313NG 6 toner 84dB sølv - 6200402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Aluminium
Lydstyrke - 84 dB
Strømtype - DC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Honeywell trådløs dørklokke
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100965417
Elnummer
6200402
Leverandørens varenummer
6200402
Typebeskrivelse
6200402
Kapslingsfarge:
Aluminium
Lydstyrke:
84 dB
Strømtype:
DC
Monteringsmetode:
Påvegg
Trådløs:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
150 m
DC313NG
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(grå)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum opptil 84dB
• Velg mellon 6 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabler
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(grå)
Størrelseforhold:
110 x 70 x 42,5mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(grå):
Størrelseforhold: :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 volt )
(Inkludert)
Trådløs ringeklokke med trådløs ringeknapp(grå)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Opptil 150m trådløs rekkevidde
• Volum opptil 84dB
• Velg mellon 6 melodier
• Mute funksjon/lydløs
• Halogen og LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabler
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(grå)
Størrelseforhold:
110 x 70 x 42,5mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1.5 V
(Ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(grå):
Størrelseforhold: :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 ( 3 volt )
(Inkludert)