Honeywell Home - trådløs ringeknapp - 6200414

KopierKopier
Honeywell Home - trådløs ringeknapp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Oval

  • Med navneskilt - nei

  • Med belysning - Ja

  • Materiale - Plast

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Honeywell trådløs dørklokke

EAN/GTIN

5004100965745

Elnummer

6200414

Leverandørens varenummer

6200414

Typebeskrivelse

6200414

Form:

Oval

Med navneskilt:

nei

Med belysning:

Ja

Materiale:

Plast

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Andre

Trådløs:

Ja

Innbyggingsdybde:

0 mm

Lengde:

30 mm

Bredde:

70 mm

Høyde:

16 mm

Trådløst Trykknapp med LED sikkerhet lys - Vertikal grå


•Opptil 200M trådløs rekkevidde
•LED - bekreftelseslys
•"Secret-knock" funksjon, sender annet signal når en du kjenner ringer på
•Batterirom som er enkelt å åpne
•Lang batterilevetid
•Indikator for lavt batteri
•Vanntett (IP55)
•Enkel innstallasjon - alt du trenger følger med

Hva følger med
•1 stk. trådløs ringeknapp i hvit utførelse
•1 stk. CR2032 (3V) batteri
•2 års produktgaranti

Teknisk info
•Farge: Hvit
•Mulighet for veggmontering: Ja
•Frekvens: 868Mhz
•Trådløs rekkevidde: 200M (fri sikt)
•IP-klassifisering: IP55
•Lavt batteriindikator: Ja
•Ringeknapp utforming: Stående
•Strømforsyning: 1 stk. CR2032 (3V)
•Batterilevetid: 2 år
•Størrelse og vekt: 30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)
•Feste: Brakett / skruer / raw plugger