Honeywell - Honeywell trådløs dørklokke - DC915NDE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - DC
Lydstyrke - 90 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965608
Elnummer
6200417
Leverandørens varenummer
DC915NDE
Typebeskrivelse
6200417
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
90 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
200 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Trådløs ringeklokke med magnet sensor og trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha seks trådløse knapper på denne ringeklokken
Honeywell DC915NDE - trådløs ringeklokke sett med ringeklokke,magnet sensor og ringeknapp. 200 m trådløs rekkevidde . Du kan koble to trådløse ringeklokker sammen trådløst hverandre for å øke rekkevidden til inntil 400m. Bruke den trådløse bevegelsesensoren for å varsle at noen kommer gjennom porten eller døren inn til f.eks butikken.
• Sett med trådløs ringeklokke,trådløs bevegelsesensor og trådløs ringeknapp.
• Trådløs rekkevidde opptil 200 m, kan utvides til 400m ved hjelp av ekstra klokke.
• Volum på 90 dB
• Velg mellom 8 melodier
• Mute funksjon/ lydløs
• Halogen og LED strobe for visuel varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit)
Størrelsesforhold:
126 x 126 x 41,8 mm
Batterier:
4 x LR14 (C) 1,5 V (ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit)
Størrelsesforhold:
30 x 70 x 16 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V) (inkludert)
Trådløs bevegelsesensor(hvit)
Størrelsesforhold:
71 x 40 x 14 mm
Batterier:
1 x CR2032 (3 V) (inkludert)
Et Honeywell-produkt
Oppdag Honeywell-serien


