Honeywell - Honeywell trådløs dørklokke - DC313NEA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Maks rekkevidde:
150 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - DC
Lydstyrke - 84 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100965394
Elnummer
6200418
Leverandørens varenummer
DC313NEA
Typebeskrivelse
6200418
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
DC
Lydstyrke:
84 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Innebygd batteri:
Ja
Maks rekkevidde:
150 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
DC313NEA
Trådløs ringeklokke med trådløs bevegelsesensor og trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med bevegelsesesensor og ringeknapp.
• Overvåker store områder i 140 graders vinkel og inntil 12 m avstand
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit) :
Størrelsesforhold :
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1.5 V
( Ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit) :
Størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 (3 volt )
(inkludert)
Trådløs bevegelsessensor(hvit) :
Størrelsesforhold:
111 x 73 x 93 mm
batterier:
1 x 9V PP3 ( 6LR61 )
(Ikke inkludert)
Trådløs ringeklokke med trådløs bevegelsesensor og trådløs ringeknapp(hvit)
Det er mulig å ha fire trådløse knapper på denne ringeklokken
• Sett med bevegelsesesensor og ringeknapp.
• Overvåker store områder i 140 graders vinkel og inntil 12 m avstand
• Opptil 150 m trådløs rekkevidde
• Volum på 84 dB
• Velg mellom 6 melodier
• LED strobe for visuell varsling
• Enkel installasjon - uten behov for kabling
• Veggfeste inkludert
Trådløs ringeklokke(hvit) :
Størrelsesforhold :
110 x 70 x 42,5 mm
batterier:
4 x LR6 ( AA) 1.5 V
( Ikke inkludert)
Trådløs ringeknapp(hvit) :
Størrelsesforhold :
30 x 70 x 16 mm
batterier:
1 x CR2032 (3 volt )
(inkludert)
Trådløs bevegelsessensor(hvit) :
Størrelsesforhold:
111 x 73 x 93 mm
batterier:
1 x 9V PP3 ( 6LR61 )
(Ikke inkludert)


