Honeywell - K4032 er en mikrobølge detektor 230V/10A. Passer til større rom opptil 20x20 meter. - K4032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Sensortype - Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt - nei
Konstant lysstyring - nei
HVAC-styring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006407
Elnummer
1411020
Leverandørens varenummer
K4032
Typebeskrivelse
1411020
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20