Honeywell Life Safety - NØDLYS EXILED IP40 ST 230V 22M 1T M/PIKTOGRAM NED - 290081 ExiLed

KopierKopier
Honeywell Life Safety - NØDLYS EXILED IP40 ST 230V 22M 1T  M/PIKTOGRAM NED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering

  • Med piktogram - Ja

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008890416

Elnummer

6602078

Leverandørens varenummer

290081 ExiLed

Typebeskrivelse

LED arm

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Funksjon:

Rømmingsveibelysning / -indikering

Med piktogram:

Ja

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Maks systemeffekt:

3,3 W

Lysstrøm I standby modus:

150 lm

Nominell driftstid:

1...8 h

For merking:

Pleksiglassplate

Type merking:

Dobbeltsidig

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Med fjernkontroll:

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

NiMh

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

0...230 V

Driftsutstyr:

EVG

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Lysfordeler:

Andre

Slagfasthet:

IK09

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...40 °C

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

180...180 lm

Deteksjonsavstand:

25 m

Bredde:

53 mm

Høyde/dybde:

223 mm

Lengde:

266 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skrukobling

ExiLED ST LED 20m 230V 1t pN