Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Honeywell Life Safety - NØDLYS UNILED IP20 KOMBI ST 230V 1T M/PIKTOGRAM - 290050 UniLed*

KopierKopier
Honeywell Life Safety - NØDLYS UNILED IP20 KOMBI ST 230V 1T M/PIKTOGRAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering

  • Med piktogram - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP22

  • Lysstrøm I standby modus - 375 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008890393

Elnummer

6602076

Leverandørens varenummer

290050 UniLed*

Typebeskrivelse

LED arm

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Funksjon:

Rømmingsveibelysning / -indikering

Med piktogram:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Lysstrøm I standby modus:

375 lm

Nominell driftstid:

1...8 h

For merking:

Klistermerke

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

NiMh

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

EVG

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

375...375 lm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skrukobling

UniLED K ST LED 230V 1t pikt