Honeywell - Seismisk detektor hvelv/safer FG - SK3 - SC100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 8 V
360° konvertibel - 0,03 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013902
Elnummer
6254262
Leverandørens varenummer
SC100
Typebeskrivelse
6254262
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
8 V
360° konvertibel:
0,03 A
Farge:
Hvit
Høyde:
80 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
21 mm


