HT Hi Tech Polymers - HIK-1 med RST ring - HIK-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587120890
Elnummer
2500620
Leverandørens varenummer
HIK-1
Typebeskrivelse
2500620
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
1
Tykkelse:
61 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Function AS har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK/HTX kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minimum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser leveres inkludert festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres inkludert slangeklemmer.


